曜日別特売
NM-132 デリシャスサインエボルト シングルアイテム ベストコ 20802165

NM-132 デリシャスサインエボルト シングルアイテム ベストコ 20802165
NM-132 デリシャスサインエボルト シングルアイテム ベストコ 20802165
NM-132 デリシャスサインエボルト シングルアイテム ベストコ 20802165
NM-132 デリシャスサインエボルト シングルアイテム ベストコ 20802165

デリシャスサインエボルト シングルアイテム

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード20802165品番NM-132
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンドルはシリコーン転写なので握りやすい
2点ロックなため安心安全

材質ハンドル:樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン、パッキン:シリコーン樹脂、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金寸法(mm)約180×45×50レッド質量(g)約195RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする