ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
我が家の回転寿司トレイン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802244
品番
LD-348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
我が家で回転寿司トレイン用のお皿5枚セットです
電子レンジ・食洗機不可
セット内容
専用皿5P
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可