SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR1020)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20803870
品番
IR1020-01H-A【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,790
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(2) 0.01〜0.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ボディサイズ
1
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード