※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-CB5J 中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット TRUSCO 20804665 TUG-CB5J 中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット TRUSCO 20804665 TUG-CB5J 中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット TRUSCO 20804665 TUG-CB5J 中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット TRUSCO 20804665 TUG-CB5J 中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット TRUSCO 20804665

中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20804665 品番TUG-CB5J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,960
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

キャスターとハンドルがセットになっています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です

高さ(mm)180.2 間口(mm)1566 オイスターホワイト 奥行(mm)784 用途移動用棚として 適合奥行750mm間口1500mm用 トラスコ品番756-0559 セット内容キャスターベース×2、キャスター(固定)×2、水平ブレース×1、キャスター(自在ストッパー付)×2、ハンドル×2、取付ボルトM10×12 材質ベース:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、車輪:ゴム
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする