※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20804726
品番
TUG-CB4Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,030
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターとハンドルがセットになっています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)
180.2
間口(mm)
1266
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
934
用途
移動用棚として
適合
奥行900mm間口1200mm用
トラスコ品番
756-0541
セット内容
キャスターベース×2、キャスター(固定)×2、水平ブレース×1、キャスター(自在ストッパー付)×2、ハンドル×2、取付ボルトM10×12
材質
ベース:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、車輪:ゴム
質量(kg)
18
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950