曜日別特売
CSPRA-1114URNUI ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエ 20808840

CSPRA-1114URNUI ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエ 20808840
CSPRA-1114URNUI ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエ 20808840

ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
奥行(mm)450
高さ(mm)1323
棚段数4段
内容量1台注文コード20808840品番CSPRA-1114URNUI
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1323均等耐荷重(kg/段)75棚段数4段幅(mm)1200質量(kg)33アイボリー高さ(mm)1323ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)450耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする