サカエ
樹脂台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
荷台寸法(mm)
600×410
注文コード
20809960
品番
SC-450RKG
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)
3
色
グリーン
キャスター
ゴム(自在2輪、固定2輪)
荷台寸法(mm)
600×410
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
65
高さ(mm)
104
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
120
床面高さ(mm)
104
荷台寸法(幅)(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
600
騒音対策
○
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500