3/22より値下げ!現場を応援
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
樹脂台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
500×370
荷台寸法(幅)(mm)
370
荷台寸法(奥行)(mm)
500
注文コード
20809978
品番
SC-400NG
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)
2
色
グリーン
キャスター
ナイロン(自在4輪)
荷台寸法(mm)
500×370
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
65
高さ(mm)
104
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
104
荷台寸法(幅)(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
荷台寸法(奥行)(mm)
500
騒音対策
○
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500