サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
一斗缶・ペール缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20810005
品番
ITP-CD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
荷台寸法(mm)
245×245(290Φ)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
136
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
あり
キャスター
ナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)
均等荷重(kg)
30
床面高さ(mm)
108
荷台寸法(高さ)(mm)
108
荷台寸法(幅)(mm)
262
ブレーキ種類
ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
262
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245(290Φ)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500