サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
サカエ連結キャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20810127
品番
SCR-700RG
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。
タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。
四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
荷台寸法(mm)
660×370
床面高さ(mm)
125
質量(kg)
3.7
色
グリーン
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
125
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
390
間口(mm)
680
キャスター
自在(4個)
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4方向取手付、滑り止め(荷台面)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
680×390×125
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500