サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20810276
品番
Z-100NDP
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
99×161×67
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
86×125×65
色
ブラック
材質
導電性PP
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
67
奥行(mm)
161
間口(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
125
有効内寸法・高さ(mm)
65
有効内寸法・幅(mm)
86
関連資料:
(0.04MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500