アズワン
アズワンの グローブボックス
アクリル真空グローブボックス
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20810545
品番
VG600
参考基準価格(税別)
¥704,000
販売価格(税込)
¥773,300
販売価格(税別)
¥
703,000
バスケットに入れる
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法
真空
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)
850×590×600
内形寸法(mm)
パスボックス:200×200×280
アズワン品番
3-471-03
耐圧(Pa)
本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)