Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Joman(旧:MCP)の 温度計・温湿度計
Joman(旧:MCP)の 温度計
バイメタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20810608
品番
BTM-120
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
パイプにバネを巻き付けることで測定でき、パイプ温度の測定に適しています。
材質
亜鉛メッキ鋼
測定範囲(℃)
0〜120
寸法(cm)
直径6.3×1
精度(℃)
±2
応答時間
40秒以下