Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Joman(旧:MCP)の 温度計・温湿度計
Joman(旧:MCP)の 温度計
2チャンネル デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20810644
品番
2C-TM-100
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)
48×9
電源(V)
DC4〜28
精度
±1℃
センサー
1m防水金属プローブ×2
温度測定範囲(℃)
-20〜100
ディスプレイ
0.56インチ
動作温度範囲(℃)
-40〜80