MDI
MDIの 研究関連用品・実験用必需品
MDIの 実験関連品
シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
20813347
品番
SYTF0105MNXX104
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質
(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
直径(Φmm)
4
有効ろ過面積(cm
2
)
0.07
アズワン品番
1-3195-07
孔径(Φμm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000