アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの エアレーション
観察用アクリル水槽
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813817
品番
平型(300×80)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
仕様
耐水温(℃):50
質量(kg)
約1.6
材質(本体)
PMMA(アクリル)
容量(L)
約6.0
外寸(mm)
300×80×300
型番
平型(300×80)
内寸(mm)
290×70×295
板厚(mm)
5
アズワン品番
2-724-02