アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの コロニーカウンター
コロニーカウンターペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20814763
品番
3133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)
155×19×19(本体)
質量(g)
約20
電源
LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示
デジタル5桁液晶
最大カウント数
〜99999
アズワン品番
1-762-01
商品タイプ
本体