アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの コロニーカウンター
コロニーカウンターペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20814772
品番
3135
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)
155×19×19(本体)
タイプ
交換用
種別
交換用ペン
電源
LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示
デジタル5桁液晶
最大カウント数
〜99999
アズワン品番
1-762-11