アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ネオホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20815097
品番
HI-1000N
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥127,600
販売価格(税別)
¥
116,000
バスケットに入れる
材質
(プレート)アルミニウム
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
制御方式
PID制御
耐荷重(kg)
約10
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
450×350×135
プレート寸法(mm)
400×300
温度分布
(幅)10℃(at 300℃)
ヒーター容量(W)
900
アズワン品番
1-5170-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000