バランストレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25袋×10枚) 注文コード 20815158 品番 STS-1S
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!

材質PS・帯電防止剤入 寸法(mm)55×35×13 容量(mL)10 タイプ非帯電 滅菌 アズワン品番1-5239-41
注意
※容量は目安です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01〜05をご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする