アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20815944
品番
013045MFPES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエーテルスルホン
色
白
穴径(μm)
0.45
型番
013045MFPES
表面
無地
アズワン品番
2-846-01
直径(mm)
Φ13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000