アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
フィルター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20816048
品番
047022MFPVDF
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,592
販売価格(税別)
¥
23,265
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリビニリデンフロライド
色
白
穴径(μm)
0.22
型番
047022MFPVDF
表面
無地
アズワン品番
2-848-03
直径(mm)
Φ47
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000