※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816102
品番
021160N-SPGFA
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,069
販売価格(税別)
¥
1,881
バスケットに入れる
用途
一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過
仕様
重量(g/m2):56、ワットマン濾紙対応グレード:GF/A
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.29
色
白
サイズ(cm)
2.1
ろ紙
GFA
粒子保持能(μm)
1.6
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-851-01