ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-851-04 注文コード20816136 品番037160N-SPGFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る
用途一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過 仕様重量(g/m2):56、ワットマン濾紙対応グレード:GF/A 材質ガラス繊維 厚さ(mm)0.29 サイズ(cm)3.7 ろ紙GFA 粒子保持能(μm)1.6 耐熱温度(℃)500 表面無地 アズワン品番2-851-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする