アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-851-05
注文コード
20816145
品番
042160N-SPGFA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過
仕様
重量(g/m2):56、ワットマン濾紙対応グレード:GF/A
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.29
色
白
サイズ(cm)
4.25
ろ紙
GFA
粒子保持能(μm)
1.6
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-851-05