アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816206
品番
021120N-SPGFC
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,158
販売価格(税別)
¥
2,871
バスケットに入れる
用途
多用途に使われる標準タイプ。
仕様
重量(g/m2):54、ワットマン濾紙対応グレード:GF/C
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.28
色
白
サイズ(cm)
2.1
ろ紙
GFC
粒子保持能(μm)
1.2
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-853-01