アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-853-02
注文コード
20816215
品番
024120N-SPGFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
多用途に使われる標準タイプ。
仕様
重量(g/m2):54、ワットマン濾紙対応グレード:GF/C
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.28
色
白
サイズ(cm)
2.4
ろ紙
GFC
粒子保持能(μm)
1.2
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-853-02