アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816258
品番
047120N-SPGFC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
用途
多用途に使われる標準タイプ。
仕様
重量(g/m2):54、ワットマン濾紙対応グレード:GF/C
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.28
色
白
サイズ(cm)
4.7
ろ紙
GFC
粒子保持能(μm)
1.2
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-853-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000