アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816303
品番
021270N-SPGFD
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
用途
プレフィルターに使用。食品分野のろ過。
仕様
重量(g/m2):120、ワットマン濾紙対応グレード:GF/D
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.53
色
白
サイズ(cm)
2.1
ろ紙
GFD
粒子保持能(μm)
2.7
耐熱温度(℃)
500
表面
無地
アズワン品番
2-854-01