蔵王産業
蔵王産業の 業務用掃除機
蔵王産業の 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー 本体+付属品付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20816664
品番
E200
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。
23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。
抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様
E200本体+付属品付
寸法(mm)
395×410×710
質量(kg)
9.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
集塵容量(L)
約11
風量(m
3
/min)
(最大)2.3
真空度(kPa)
(最大)18
アズワン品番
1-7977-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000