※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

定性濾紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20817073 品番 10112.5
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥773
販売価格(税別)
703

長年の実績と信頼の定番品
ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。
粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。
一般に幅広い用途でご使用いただけます。

用途粗大ゼラチン状沈殿用 仕様JIS規格JISP3801:1種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20〜25 材質セルロース ろ紙101 寸法(cm)12.5 質量(g/m2)80±4 アズワン品番2-870-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする