※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定性ろ紙
定性濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20817152
品番
10215
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
用途
中位の大きさの沈殿用
仕様
JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35〜70、最大孔径(um):15〜20
材質
セルロース
ろ紙
102
寸法(cm)
15
質量(g/m
2
)
80±4
アズワン品番
2-871-05