※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定量ろ紙
定量濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
9
注文コード
20817265
品番
2019
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
重量分析やサンプル前処理等
仕様
JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20〜25
材質
セルロース
ろ紙
201
寸法(cm)
9
質量(g/m
2
)
80±4
アズワン品番
2-873-02