※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定量ろ紙
定量濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-874-03
注文コード
20817344
品番
20211
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,906
販売価格(税別)
¥
1,733
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-874-03
用途
重量分析やサンプル前処理等
仕様
JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35〜70、最大孔径(um):15〜20
材質
セルロース
ろ紙
202
寸法(cm)
11
質量(g/m
2
)
80±4