※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定量ろ紙
定量濾紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
24
注文コード
20817387
品番
20224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-874-07
用途
重量分析やサンプル前処理等
仕様
JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35〜70、最大孔径(um):15〜20
材質
セルロース
ろ紙
202
寸法(cm)
24
質量(g/m
2
)
80±4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20817387
20224
33282026
01521240
定量濾紙 No.5B
ADVANTEC
1箱(100枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)