※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定量ろ紙
定量濾紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-875-07
注文コード
20817457
品番
20324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-875-07
用途
重量分析やサンプル前処理等
仕様
JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70〜140、最大孔径(um):10〜15
材質
セルロース
ろ紙
203
寸法(cm)
24
質量(g/m
2
)
80±4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20817457
20324
20817448
20318.5
定量濾紙
アズワン
1個
¥
4,356
税込
¥
4,792
メーカーモデルチェンジ後継品