No.9096-03 ニチアスソフトシール (R) ニチアス 20818554

ニチアスソフトシール (R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(mm)3
厚さ(mm)1.5
内容量1個注文コード20818554品番No.9096-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。

材質PTFE(フッ素樹脂)幅(mm)3厚さ(mm)1.5長さ(m)30使用温度範囲(℃)-100~260アズワン品番2-359-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする