ジェットボーイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20819128 品番SSP-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・可変式・安定感が自慢です。
スプレー部は使いやすく、本体は安定感のある形状です。
先端ノズルを調整して霧射〜直射まで調節できます。
大きなゴミを吸い込みにくい構造です。

ブルー 容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 吐出量(mL/回)約1 材質(スプレー部)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-929-01 危険物の類別非危険物
注意
※ノズルと本体は密閉構造ではないのでまっすぐに持ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする