デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20819245 品番 i-D33P60B1R1JP
参考基準価格(税別)¥104,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

寸法(mm)489×542×305 質量(kg)10.9 種類台はかり 電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 最小表示(g)5 計量皿寸法(mm)305×355 表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級IP65(計量部のみ) 表示形式デジタル インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション モード(計量)質量・個数・チェック・合計 アズワン品番2-7830-12-20 秤量(kg)60 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする