曜日別特売
VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665

VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665
VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665
VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665
VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665
VTC-F75V ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 20819665

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)
アズワン品番2-8589-10
内容量1袋(5個)注文コード20819665品番VTC-F75V
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

仕様(キャップ)ベント、ワーキングボリューム(推奨):15~22.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)250表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)培養面積(cm2)75アズワン品番2-8589-10
注意
※サンプルは、-01~08をご用意しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする