ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 20819674 品番 VTC-F175V
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

仕様(キャップ)ベント、ワーキングボリューム(推奨):35〜52.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)650 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 培養面積(cm2)175 アズワン品番2-8589-11
注意
※サンプルは、-01〜08をご用意しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする