VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養機器/インキュベーター
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20819699
品番
VTC-F25P
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様
(キャップ)プラグシール、ワーキングボリューム(推奨):5〜7.5
材質
本体/PS、キャップ/PP
容量(mL)
50
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
培養面積(cm
2
)
25
アズワン品番
2-8589-13
注意
※サンプルは、-01〜08をご用意しております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000