回転作業用天板

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)Φ600×34 耐荷重(kg)〜100 注文コード20819742 品番RT60-10F
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥72,820
販売価格(税別)
66,200
この商品は寸法・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。

材質(天板)スチール 寸法(mm)Φ600×34 耐荷重(kg)〜100 アズワン品番2-954-03 材質スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20819645
2021-05-16
用途:
塗装作業時に使用

他の方のレビューで天板だけ、となっていますが、現在この品番で注文すると台付きで回転台として使用できるものが届きます。
ある程度の大きさの物を塗装する場合に、塗装対象物に触れることなく、回転させながら塗り残しなく塗装することがて来て、とても重宝しています。直径30cmながら、50kgの重さまで対応するので、かなりの大きさの物まで載せられて、仕舞う時に場所をとらず、買って良かった。

対象商品:
20819803
2017-10-27
用途:
電線カット

回転台ということで注文しましたが、回転台の天板のみです。一切記載されていません。あまりにもひどすぎませんか。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は回転台ではなく、回転作業用天板になるとのことです。
弊社の商品名と情報・画像の掲載がなく、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、商品名の変更、情報の追加をさせて頂きます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする