AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

(117件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20819873 品番 ATZ6V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY
2輪用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様

バッテリー容量(Ah)5 他社参考品番(GSユアサ)YTZ6V 幅(mm)72 長さ(mm)115 総高さ(mm)108 電圧(V)12 適合車種DUNK、ZOOMER-X、CBR125R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35577297
2023-09-15
用途:
バイク
モトマッツ 様

ATR4A-5はYTR4A-BSとなっていますが、微妙に寸法が違います。
ライブディオ(AF35) に使用しようと思いましたが、カプラーは刺さりますがロックの爪は引っかかりません。バッテリーの押さえは浮いて押さえを止めるネジを締め付けるのは難しいです。
他車種では問題があるかどうかは不明ですし、ライブディオにおいても使えなくはないと思いますが、お預かり車両への取付けなので別メーカーの物を取り直しました。
無駄な在庫になってしまった(;´Д`)(笑)

5人が参考にしています
対象商品:
19518223
2023-01-19
用途:
バイクのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

液入 充電済みなので開封後直ぐに使用出来ました。
使用前に電圧を測った所12.7V有りましたが、不安な方は予充電されても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20819855
2023-03-07
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着品が弱ってきたため、交換用として購入しました。
すでに3ヶ月以上経過してきますが、満足しています。
価格も安く、充電済みのため、即使用可能なのがありがたいです。

対象商品:
19518232
2022-04-10
用途:
原付きバイクに使用
運輸・通信業

価格的にリーズナブルなので、今まで、何度か購入しております。
力強い始動力が感じられます。

1人が参考にしています
対象商品:
19518302
2022-06-27
用途:
原付の修理
製造業

特に悪いとこは無し。一発で始動できた。
後はどこまで使い続けれるか。

1人が参考にしています
対象商品:
19518232
2022-03-11
用途:
バイクの走行
サービス業

液入りタイプで交換がスムースに出来ました。液注入タイプだとすぐに作業ができません。

2022-02-07
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスの為に購入。
数年たっていたので交換しました。
とても価格が安く、大変助かります。

対象商品:
35577297
2022-02-18
用途:
スクーターのバッテリー

ホンダのDIOに使いましたセルも調子が良くエンジンがかかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする