アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
デザインドクターチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20819954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質
座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)
約12
キャスター
Φ50mm(PP製)
耐荷重
100kg
座面高さ(mm)
370〜450
サイズ(mm)
約630×630×900〜960
アズワン品番
2-9377-12
昇降方式
ガスシリンダー式