UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの レーザ光吸収メガネ
レーザ光保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820225
品番
562S311
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質
フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)
44.8
レンズ色
ブルー20%
光学濃度(OD)
6、3、4、5、6
波長(nm)
190〜375、600〜670、620〜665、620〜660、629〜658
アズワン品番
2-9802-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000