NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
NIKKO(ニッコーハンセン)の サンプラー
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×1本)
注文コード
20821090
品番
MSM-100
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。
広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。
水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
仕様
商品コード:1
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
容量(mL)
100(ハイポ無)
口内径(Φmm)
33.5
寸法(Φ×mm)
本体外径/Φ50.0、フタ無高さ/81.6、フタ付高さ/83.6
アズワン品番
3-5437-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000