573-1 ブラシ アズワン 20821185

ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20821185 品番573-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質(柄部)スチール 材質(毛)イノシシ 全長×毛径×毛幅(mm)275×40×100 アズワン品番1-1318-02 全長(mm)275 直径(Φmm)40 毛幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20821185
2017-05-31
用途:
メスシリンダー洗い
国立研究開発法人理化学研究所 様 (教育・研究機関)

後5センチ、いや3センチでもいい、柄が長ければもっと扱いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする