円座チェアー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番3-5945-04 注文コード20821205 品番DNCC-1H
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。

仕様固定脚 材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン 寸法(mm)(円座)Φ380×60 質量(kg)6.5 直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380 高さ(mm)(ステップ)245 サイズ(mm)520×520×565〜695 アズワン品番3-5945-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする