PROQUALITA
PROQUALITAの ガラス・樹脂・金属容器
PROQUALITAの びん/容器類
PROQUALITAの バイアル瓶
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20821580
品番
6904-74500
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
仕様
褐色バイアル+スリット無セプタム付き青キャップ
材質
バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン
厚さ(mm)
(セプタム)Φ8.8×1
寸法(mm)
Φ9×12×32、(キャップ)9-425
容量(mL)
2
アズワン品番
3-6159-23
スリット
(セプタム)無
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000